• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1134451 - Enrouleur de câble Garant BT-R

  • Enrouleur de câble Garant BT-RB, IP44, 40m H07RN-F 3G2,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1134451
    • Référence Sonepar : 00199134451
    • EAN : 3281851344513
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur électrique Garant® BT-RB (38,5m+1,5m de câble H07RN-F 3G2,5 noir équipé de la technologie Bretec® et du bloc mobile avec 4 prises Powerblock, utilisation en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble Garant BT-RB Bretec® de brennenstuhl® avec 40m de câble dispose de 38,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Grâce au bloc mobile équipé de 4 prises électriques et d 40m de câble H07RN-F 3G2,5 dont 1,50m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W Grâce au bloc mobile avec 4 prises de courant à clapets et un crochet, ce dérouleur de câble assure une grande liberté d'actions lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur Bobine latérale avec disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble, poignée de transport ergonomique, guide-câble pour faciliter l'enroulement/déroulement Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble Garant® BT-RB Bretec® IP44 40m (38,5m+1,5m) de câble noir muni de la technologie Bretec® et d'un bloc prises mobile Powerblock - le meilleur de la qualité brennenstuhl®