• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1139921 - ENROULEUR STANDARD SM1-RB

  • Enrouleur de cable Standard SM1-RB 30m H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1139921
    • Référence Sonepar : 00199139921
    • EAN : 3281851399216
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur de câble Standard SM1-RB avec rallonge supplémentaire et technologie Bretec® (28,5m+1,5m de câble H05VV-F 3G1,5 rouge, utilisation temporaire en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble Garant SM1-RB de brennenstuhl® avec 30m de câble dispose de 28,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Ce dérouleur de câble est aussi muni de la technologie Bretec®. 30m de câble H05VV-F 3G1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe. Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile Dérouleur de câble avec bobine latérale équipée d'un disjoncteur thermique, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble Contenu du colis : 1x Enrouleur de câble SM1-RB 30m (28,5m+1,5m) de câble rouge muni de la technologie Bretec® - le meilleur de la qualité brennenstuhl®