• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1150611328 - Multiprise hugo! blanche avec parasurten

  • Multiprise hugo! blanche avec parasurtenseur 19500A, 8 prises 2m H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1150611328
    • Référence Sonepar : 00199611328
    • EAN : 3281856113282
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Multiprise hugo! en blanc, 8 prises de courant, parasurtenseur (19500A), voyant de protection active, interrupteur, œillets de fixation, 2m de câble H05VV-F

•Les Atouts de l'article:

La multiprise hugo! blanche de brennenstuhl® au design sobre et élégant allie esthétique et robustesse. Ce bloc multiprise dispose d’œillets de fixation pour un montage mural et de 2m de câble H05VV-F. Cette rallonge multiprise est également équipée de Multiprise dotée d'un parasurtenseur protégeant vos appareils contre les pics de tension ou les effets néfastes des coups de foudre indirects allant jusqu’à 19500A -voyant de protection active Rallonge multiprise très esthétique grâce au revêtement laqué et résistante aux chocs par le boîtier fabriqué en polycarbonate Multiprise au design stylé, de coloris blanc avec prises de courant (en noir) orientées à 45°, pratique pour le branchement de fiches coudées Bloc multiprises avec œillets de fixation pour un montage mural, 2m de câble H05VV-F 3G1,5 pour plus de mobilité Rallonge multiprises équipée de 8 prises de courant, d'un parasurtenseur avec témoin LED de protection active et d'un interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver