• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1150611388 - Multiprise hugo! bleue avec pa

  • Multiprise hugo! bleue avec parasurtenseur 19500A, 8 prises 2m H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1150611388
    • Référence Sonepar : 00199611388
    • EAN : 3281856113886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise hugo! Bleue, 8 prises, avec parasurtenseur et 2m de câble H05VV-F3G1,5 (19.500A)

•Les Atouts de l'article:

La multiprise hugo! Bleue au design sobre et élégant allie esthétique et robustesse. Elle dispose d’œillets de fixation pour montage mural et de 2m de câble. Cette multiprise est également équipée de parasurtenseur protégeant vos appareils contre les s Protège tous vos appareils électroniques (bureau ou domicile) contre les fluctuations de courant grâce au parasurtenseur absorbant le surplus d'énergie pour éviter les dégâts électriques Prises de courant orientées à 45°, pratique pour les fiches coudées Avec œillets de fixation pour montage mural et 2m de câble H05VV-F3G1,5 Contenu du colis : 1x Multiprise hugo! Bleue, 8 prises

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver