• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1150611523 - Multiprise hugo! blanche avec

  • Multiprise hugo! blanche avec parasurtenseur 19500A, 3 prises + 2 ports USB 2m H
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1150611523
    • Référence Sonepar : 00199611524
    • EAN : 3281856115231
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise hugo! blanche, 3 prises de courant électrique + 2 ports USB, avec parasurtenseur et 2m de câble H05VV-F 3G1,5 (19500A)

•Les Atouts de l'article:

La multiprise hugo! de brennenstuhl au design sobre et élégant allie esthétique et robustesse. Elle dispose d’œillets de fixation pour montage mural et de 2m de câble. Cette multiprise est également équipée de parasurtenseur protégeant vos appareils co Bloc multiprise protège les composants électroniques contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence Multiprise doté de 2m de câble H05VV-F 3G1,5 avec prises de courant orientées à 45°, pratique pour les fiches coudées Boîtier du bloc multiprise équipé d'œillets de fixation permettant un montage mural Rallonge multiprises équipée de 2 ports USB, d'un parasurtenseur avec témoin LED de protection active et d'un interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux