Description
•Les Atouts de l'article:
Le coffret de chantier électrique de brennenstuhl® est idéal pour une utilisation en extérieur. Ce boîtier de distribution permet de protéger la vie humaine des risques d’électrocution. Ce coffret électrique est équipé de quatre prises de courant 2P+T Distributeur de courant électrique robuste, équipé d'un interrupteur différentiel 30mA - 25A - 230V~ - 2 pôles - Type AC Alimentation : 1 fiche 2P+T 16A/230V~ Boîtier en matière isolante résistante, avec perçages pour une fixation murale Contenu du colis : 1x Coffret de chantier avec interrupteur différentiel 30mA 25A et 5m de câble H07RN-F 3G2,5