• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1153231020 - Multiprise Ecolor 3 prises ave

  • Multiprise Ecolor 3 prises avec interrupteur, blanche/noire, 1,5m H05VV-F 3G1,0
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1153231020
    • Référence Sonepar : 00199231021
    • EAN : 3281852310203
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise ECOLOR Blanche, 3 prises, avec interrupteur et 1,5m de câble H05VV-F 3G1,0

•Les Atouts de l'article:

La multiprise ECOLOR Blanche au design élégant dispose de 1,5m de câble. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • Longueur du câble : 1,5m
  • Couleur : Blanc
  • Courant maximum admissible : 16 A
  • 3 Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées Surface polie et avec 1,5m de câble H05VV-F 3G1,0 Avec interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux Contenu du colis : 1x Multiprise ECOLOR Blanche, 3 prises

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver