• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1153231070 - Multiprise Ecolor 3 prises ave

  • Multiprise Ecolor 3 prises avec interrupteur, rouge/noire, 1,5m H05VV-F 3G1,0
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1153231070
    • Référence Sonepar : 00199231071
    • EAN : 3281852310708
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Multiprise Ecolor 3 prises avec interrupteur (bloc multiprises orientées à 45 degrés, surface polie, 1,5m de câble H05VV-F 3G1,0) rouge/noire

•Les Atouts de l'article:

La multiprise Ecolor de brennenstuhl® dispose d'un design élégant, intemporel et d'une surface polie pour un visuel attrayant. La prise multiple de couleur rouge/noire convient à une utilisation en intérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques d Multiprise avec design élégant, élancé, intemporel et haut-de-gamme - surface polie pour un visuel attrayant Prise multiple avec 3 prises de courant 2P+T 16A/230V - très pratique et robuste - répond à l'utilisation de vos besoins au quotidien Rallonge multiprise équipée de prises de courant orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées, … Bloc multiprises avec interrupteur muni d'un voyant lumineux - économiser de l'énergie en coupant le réseau électrique Bloc prises adapté à une utilisation en intérieur - connexion de tout type d'appareils électriques et luminaires dans le respect de la puissance préconisée