• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1153241026 - Multiprise Ecolor 4 prises avec interrup

  • Multiprise Ecolor 4 prises avec interrupteur et 2 ports USB, blanche/noire, 1,5m
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1153241026
    • Référence Sonepar : 00199241026
    • EAN : 3281852410262
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Multiprise Ecolor 4 prises avec interrupteur et 2 ports USB (bloc multiprises orientées à 45 degrés, surface polie, 1,5m de câble H05VV-F 3G1,0) blanche/noire

•Les Atouts de l'article:

La multiprise Ecolor ECL USB 04 FR 3676 de brennenstuhl® dispose d'un design élégant, intemporel et d'une surface polie pour un visuel attrayant. Ce bloc prises est équipé de 2 prises-chargeur USB (5V DC 2,1A) et de 1,5m de câble H05VV-F. La prise mult Multiprise avec interrupteur au design élégant, élancé, intemporel et haut-de-gamme - surface polie pour un visuel attrayant Prise multiple avec 4 prises de courant 2P+T 16A/230V et 2 prises-chargeurs USB 5V DC 2,1A - très pratique et robuste - répond à l'utilisation de vos besoins au quotidien Rallonge multiprise équipée de prises de courant orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées, … Bloc multiprises avec interrupteur muni d'un voyant lumineux - économiser de l'énergie en coupant le réseau électrique Bloc prises adapté à une utilisation en intérieur - connexion de tout type d'appareils électriques, luminaires, smartphone, ... dans le respect de la puissance préconisée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver