• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1153344315 - Multiprise Super-Solid avec pa

  • Multiprise Super-Solid avec parasurtenseur 13500A 5 prises 2,5m H05VV-F 3G1,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1153344315
    • Référence Sonepar : 00199317414
    • EAN : 4007123174140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Multiprise Super-Solid avec interrupteur et parasurtenseur 13500A (bloc prises orientées à 45 degrés, disjoncteur 16A, voyant de protection antifoudre, 2,5m H05VV-F, boîtier PC) gris

•Les Atouts de l'article:

La multiprise Super-Solid de brennenstuhl® est équipée d'un parasurtenseur parafoudre qui protège vos appareils branchés jusqu'à 13500A (voyant de protection active). De plus, ce bloc multiprises dispose d'un boîtier robuste en polycarbonate (PC), d'un Multiprise équipée de 5 prises de courant 2P+T 16A/230V~et un parasurtenseur qui protège les appareils branchés de manière efficace contre les dommages causés par les surtensions jusqu'à 13500A Prise multiple avec un parasurtenseur anti-foudre doté d'un voyant de protection (vert) contre les surtensions et les effets néfastes des coups de foudre indirects - disjoncteur thermique 16A Rallonge multiprise avec la particularité que le câble est monté à l'opposé de l'interrupteur pour faciliter le branchement de vos appareils - 2,5m de câble noir H05VV-F 3G1,5 Bloc multiprises développée avec un boîtier en polycarbonate (PC) très robuste, un crochet pour suspension et deux œillets porte-vis pour fixation murale - patins anti-glissement Bloc prises orientées à 45 degrés pour un branchement optimal de fiches coudées (large écartement pour les chargeurs) - interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux