• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1153660006 - Coffret électrique mobile BD 6

  • Coffret électrique mobile BD 6M/16 IP44 5m H07RN-F 3G2,5
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1153660006
    • Référence Sonepar : 00199660006
    • EAN : 3281856600065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Coffret électrique mobile BD 6M/16 / Tableau électrique (6 prises avec clapets, interrupteur différentiel 30mA, disjoncteurs différentiels, poignée, 5m H07RN-F, IP44) fabriqué en France

•Les Atouts de l'article:

Le coffret électrique mobile BD 6M/16 de brennenstuhl® est équipé d'un boîtier robuste en matière caoutchoutée, d'un interrupteur différentiel 30mA 25A et de trois disjoncteurs différentiels 16/230V~ protégeant la vie humaine des risques d’électrocutio Tableau électrique portable muni de 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, une fiche 2P+T 16A/230V~, un interrupteur différentiel, trois disjoncteurs différentiels Coffret électrique provisoire avec un interrupteur différentiel 30mA 25A 230V~ Type AC et trois disjoncteurs différentiels 16A/230V~ 2 pôles protégés par une fenêtre à charnière Armoire électrique mobile empilable avec d'autres produits de la gamme et câble d'une longueur de 5m H07RN-F 3G2,5, résistant aux hydrocarbures - puissance : 3680W Poignée de transport métallique pour faciliter le transport du coffret de chantier empilable - utilisation en intérieur et en extérieur (IP44) Coffret électrique mobile transportable avec boîtier robuste en matière caoutchoutée, résistant aux températures de -30°C jusqu'à +80°C - fabriqué en France