• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1159291136 - ECO-LINE - SOCLE 6 PRISES ANTH

  • Prolongateur multiprise Eco-Line avec parasurtenseur 13.500A 6 prises anthracite
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1159291136
    • Référence Sonepar : 00199291136
    • EAN : 3281852911363
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise ECO-LINE Anthracite, 6 prises, avec parasurtenseur (13500A), interrupteur et 1,4m de câble H05VV-F 3G1,5

•Les Atouts de l'article:

La multiprise ECO-LINE anthracite de brennenstuhl est équipée de parasurtenseur protégeant vos appareils contre les surtensions électriques jusqu’à 13500 ampères. Cette réglette dispose de 1,4m de câble. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détai Protège tous vos appareils électroniques contre les fluctuations de courant grâce au parasurtenseur (13500A) absorbant les pics de tension ou effets néfastes de coups de foudre indirects Dispose : d'un voyant indicateur de protection active, d'un interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux et 1,4m de câble H05VV-F3G1,5 Les prises sont orientées à 45° pour un branchement optimal de fiches coudées Contenu du colis : 1x Multiprise ECO-LINE Anthracite, 6 prises, avec parasurtenseur et 1,4m de câble H05VV-F 3G1,5