• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1159901215 - SUPER-SOLID - SOCLE 5 PRISES J

  • Multiprise Super-Solid 5 prises de courant 2P+T 16-230V, 2m de cable H07RN-F 3G
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1159901215
    • Référence Sonepar : 00199901216
    • EAN : 3281859012155
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multiprise SUPER-SOLID jaune, 5 prises de courant avec clapets(2m de câble H07RN-F 3G1,5 noir, utilisation en extérieur IP54)

•Les Atouts de l'article:

La multiprise SUPER-SOLID jaune de brennenstuhl® est composée d'un boîtier robuste. Elle est équipée d'un crochet de suspension et de 2 pattes de fixation murale pour faciliter l'accroche. Son capuchon d'étanchéité sur l'interrupteur et ses clapets à f Prises de courant 2P+T 16A/230V~orientées à 45° et protégées contre la poussière et les projections d'eau grâce aux clapets à fermeture automatique Interrupteur bipolaire marche/arrêt à voyant lumineux avec capuchon d'étanchéité pour protéger contre les projections d'eau Possibilité de suspendre ou d'accrocher la multiprise avec l'aide de son crochet et des 2 pattes de fixation Contenu du colis : 1x Multiprise électrique SUPER-SOLID jaune, 5 prises de courant à clapet 2P+T 16A/230V~, 2m de câble H07RN-F 3G1,5