• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1159971 - SOCLE 6 PRISES NOIR IP44 AVEC

  • Multiprise noire avec 6 prises de courant 2m de cable H07RN-F 3G1,5 IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1159971
    • Référence Sonepar : 00199159971
    • EAN : 3281851599715
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Multiprise / Bloc multiprise avec 6 prises de courant munies de clapets à fermeture automatique, IP44 (utilisation en extérieur et sur chantier, 2m de câble H07RN-F 3G1,5, noir)

•Les Atouts de l'article:

La multiprise noire IP44 de brennenstuhl est équipée de 6 prises à clapets et 2m de câble H07RN-F. Ce bloc multiprise dispose d’un indice de protection IP44. Cette réglette est dotée d’un crochet et de 4 œillets de fixation intégré au boîtier en plasti Multiprise dotée de 6 prises de courant 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° et clapets à fermeture automatique disposés à 90° Réglette avec 2m de câble H07RN-F 3G1,5 résistant aux hydrocarbures - couleur noire Multiprise noire, non salissante, au format très plat donc peu volumineuse - sans interrupteur Multiprise avec indice de protection IP44 conçue pour une utilisation en extérieur, sur chantier, au jardin,…

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver