• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1161791 - RALLONGE NOIRE

  • Cordon prolongateur 3m noir H03VVH2-F 2x0,75
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1161791
    • Référence Sonepar : 00199161791
    • EAN : 3281851617914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique 3m de câble H03VVH2-F 2x0,75 (utilisation en intérieur)

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 3m a été développée pour une utilisation en intérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • 1 prolongateur 2P 6A/230V~
  • 1 fiche 2P 6A/230V~
  • Puissance maximale 230V~: 1380W
  • L Puissance maximale 230V~ : 1380W 1 prolongateur 2P 6A/230V~ 1 fiche 2P 6A/230V~ Contenu du colis : 1x Rallonge électrique noire 3m H03VVH2-F 2X0,75