• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1161811 - CABLE NOIR 1,5M H03VVH2-F 2x0,

  • Cordon d'alimentation avec fiche et interrupteur 1,5m noir H03VVH2-F 2x0,75
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1161811
    • Référence Sonepar : 00199161811
    • EAN : 3281851618119
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique 1,5m de câble H03VVH2-F 2x0,75 avec extrémité dégainée

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 1,5m dispose d'une extrémité dégainée. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • Puissance maximale : 230V~ : 500W
  • Longueur de câble : 1,5m
  • Qualité du câble : H03VVH2-F 2x0,75
  • 1 Puissance maximale 230V~ : 500W Fils dénudés munis d'embouts sertis Utilisation en intérieur Contenu du colis : 1x Rallonge électrique noire 1,5m