• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1161821213 - Rallonge électrique avec fiche

  • Rallonge électrique avec fiche plate et double prise 3m H05VV-F 3G1,5 noir
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1161821213
    • Référence Sonepar : 00199821216
    • EAN : 3281858212136
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique 3m de câble H05VV-F 3G1,5 avec fiche plate et prise double (utilisation en intérieur)

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 3m avec fiche plate et prise double a été développée pour une utilisation en intérieur. La fiche plate permet d’optimiser l’espace en permettant d’utiliser les prises qui se trouvent derrière des meubles. Découvrez ci-dessous les caract Innovant, pratique et peu encombrant grâce à la fiche plate Puissance maximale 230V~: 3680W Utilisation en intérieur Contenu du colis : 1x Rallonge 3m avec fiche plate et prise double (1 prolongateur 2P+T 16A/230V~ + 1 fiche 2P+T 16A/230V~)