• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1165461 - Rallonge électrique 10m H05VV-

  • Rallonge électrique 10m H05VV-F 3G1,5 noir
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1165461
    • Référence Sonepar : 00199165461
    • EAN : 3281851654612
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique 10m de câble H05VV-F 3G1,5 (utilisation en intérieur)

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 10m a été développée pour une utilisation en intérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~
  • 1 fiche 2P+T 16A/230V~
  • Puissance maximale 230V~: 3500W