• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1167541 - Rallonge électrique avec boîti

  • Rallonge électrique avec boîtier de protection et support de rangement 40m H05VV
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1167541
    • Référence Sonepar : 00199167541
    • EAN : 3281851675419
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique rouge 40m de câble H05VV-F 3G1,5, avec support mural vert et safe box, Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 40m fabriquée en France est de couleur rouge avec son support mural, avec oeillet de fixation, pour un rangement rapide. Il est équipé d’une Safe-Box, c’est-à-dire un boitier de protection du câble, indispensable pour protéger les connex Puissance maximale 230V~ : 3500W Livrée avec son support mural (avec oeillet de fixation) pour un rangement rapide Fabrication Française Contenu du colis : 1x Rallonge 40m H05VV-F 3G1,5 + 1x safe box + 1x support mural vert