• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1167971 - RALLONGE CEE 32A-415V

  • Cordon prolongateur CEE IP44 32A-415V 10m H07RN-F 5G4,0 noir
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1167971
    • Référence Sonepar : 00199167971
    • EAN : 3281851679714
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge CEE 10m de câble H07RN-F 5G4,0 (IP44, 32A/415V), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

La rallonge CEE de brennenstuhl, fabriquée en France, est équipée de 10m de câble et fonctionne en courant triphasé. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • Longueur de câble : 10m
  • Qualité du câble : H07RN- 10m de câble avec fiche CEE et prolongateur CEE avec clapet, 5 pôles Le complément idéal pour alimenter vos machines de chantier, le domaine industriel pour une utilisation extérieure. Rallonge électrique pour le courant triphasé avec fiche CEE et prolongateur CEE en 32A/415V~ Contenu du colis : 1x Rallonge électrique CEE 10m H07RN-F 5G4,0