• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1168441 - RALLONGE BLANCHE 5M H05VV-F 3G

  • Cordon prolongateur 5m blanc H05VV-F 3G1,5 *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1168441
    • Référence Sonepar : 00199168441
    • EAN : 3281851684411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique 5m de câble H05VV-F 3G1,5 (utilisation en intérieur)

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 5m a été développée pour une utilisation en intérieur. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~
  • 1 fiche 2P+T 16A/230V~
  • Puissance maximale 230V~: 3500W

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver