• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1169311 - RALLONGE PRO - FICHE-PROL. 16A

  • Cordon prolongateur PRO IP44 10m noir H07RN-F 3G1,5 *FR*
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1169311
    • Référence Sonepar : 00199169311
    • EAN : 3281851693116
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique 10m de câble H07RN-F 3G1,5 avec prise à clapet (IP44), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 10m fabriquée en France dispose d'une prise à clapet, ce qui la rend étanche. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~
  • 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec clapet
  • Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante: bétonnière, coupe-carreaux, etc Puissance maximale 230V~: 3500W Fabrication Française Contenu du colis : 1x Rallonge 10m avec prise à clapet + 1 fiche 2P+T 16A/230V~ + 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver