• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1169321 - Rallonge électrique 5m H07RN-F

  • Rallonge électrique 5m H07RN-F 3G2,5, noire
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1169321
    • Référence Sonepar : 00199169321
    • EAN : 3281851693215
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge électrique 5m de câble H07RN-F 3G2,5 avec prise à clapet (IP44), Fabrication Française

•Les Atouts de l'article:

La rallonge de 5m fabriquée en France dispose d'une prise à clapet, ce qui la rend étanche. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~
  • 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec clapet
  • P Rallonge électrique étanche & souple Puissance maximale sous 230 V~ : 3500 W Avec protection enfant Contenu du colis : 1x Cordon 5m IP44 avec fiche & prise (2P+T 16A/230V)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver