• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1169711106 - Enrouleur de câble SOLUTIONS O

  • Enrouleur de câble SOLUTIONS OUTDOOR X-GUM 8,50+1,50m H07RN-F 3G2,5 IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1169711106
    • Référence Sonepar : 00199711106
    • EAN : 3281857111065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enrouleur de câble compact X-GUM avec rallonge supplémentaire pour camping-car, caravane, bateau, commerce ambulant (10m de câble H07RN-F 3G2,5 rouge, utilisation en extérieur, fabriqué en France)

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble compact X-GUM noir de Brennenstuhl a été développé avec un matériau spécial en plastique/caoutchouc pour résister aux charges lourdes. Muni d'une prise de courant électrique CEE P17 et d'une prise de courant électrique française, d Enrouleur avec support en plastique/caoutchouc pour résister aux charges lourdes avec une prise-adaptateur électrique 2 en 1 : CEE P17/française, une fiche CEE P17 adaptée aux bornes d'alimentation Adapté à la borne d'alimentation pour camping-cars, caravanes, bateaux de plaisance, remorques ambulantes. Double prise : CEE P17 / standard français 2P+T 16A/230V~, 1 fiche CEE P17 2P+T 16A/230V~ Léger, pratique avec 2 poignées intégrées : cet enrouleur sera votre meilleur compagnon Dévidoir de câble compact pour le camping-car, la caravane, le food-truck, ... facilement transportable