• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1170310010 - Trépied ST 301 noir avec trave

  • Trépied ST 301 noir avec traverse de fixation
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1170310010
    • Référence Sonepar : 00199367452
    • EAN : 4007123674527
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trépied pour chantier ST 301 avec traverse de fixation / Pied télescopique pour projecteurs LED, hauteur réglable de 115cm à 300cm, tubes en acier et pieds repliables, 10Kg de charge max. admissible)

•Les Atouts de l'article:

Le trépied ST 301 de brennenstuhl® , adapté aux chantiers, est particulièrement stable et robuste. Ce pied télescopique peut être réglé en hauteur jusqu'à 3 mètres. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit :

  • Tubes en a Trépied télescopique pour projecteurs de chantier LED réglable en hauteur jusqu'à 300cm (entre 115cm et 300cm) - idéal pour atteindre en hauteur des points lumineux Trépied avec tubes en acier et peinture thermolaquée pour une stabilité et une résistance adaptées aux professionnels et aux bricoleurs exigeants Trois pieds extra longs (de 95cm chacun), antidérapants et stables assurent un appui sûr lors de l'utilisation Contenu du colis : 1x Trépied télescopique pour chantier ST 301 avec traverse de fixation fournie pour un montage de 2 projecteurs, 2x sets de visseries - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver