Description
•Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable JARO 14060 M de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 100W qui répond aux exigences les plus élevées. Ce spot de chantier a été développé avec une forme très plat Projecteur de chantier LED compact et léger avec une puissance de 100W, convient à un usage extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Phare de chantier LED avec support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique - idéal pour une utilisation sur chantier, atelier, garage Projecteur LED équipé de LED SMD Everlight très claires diffusant un flux lumineux de 11500lm et d'un levier à serrage rapide - orientable avec blocage dans la position choisie Lampe de chantier LED avec un boîtier moderne, compact et robuste en aluminium, interrupteur marche/arrêt avec modes d'éclairage : 100% / 50% / 25% et arrêt immédiat (interrupteur enfoncé 3 sec.) Phare de chantier avec rangement de câble (H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures), perçages prévus dans le support de maintien permettant un montage sur trépied