• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250145 - Projecteur LED portable JARO 1

  • Projecteur LED portable JARO 1010 MA rechargeable 1100lm, 10W, IP54
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250145
    • Référence Sonepar : 00199367654
    • EAN : 4007123676545
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED portable JARO 1010 MA/Projecteur de chantier LED 10W en extérieur IP54 (Spot de chantier LED rechargeable avec port USB-C, fonction batterie externe, 1100lm et jusqu'à 12h d'autonomie)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED portable JARO 1010 MA rechargeable de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED portable extrêmement économe en énergie avec une puissance de 10W qui répond aux exigences les plus élevées. Doté d'un boîtier moderne en aluminium Projecteur de chantier LED équipé de LED SMD Everlight très claires (1100lm) et verrouillage rapide sur glissière - idéal pour bloquer le projecteur dans la position choisie Projecteur LED portable avec port USB-C, câble de chargement, fonction powerbank, batterie rechargeable intégrée (3,7V/4,4Ah), protection contre les sous-charges et les surcharges et témoin de charge Projecteur avec support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique - parfait pour une utilisation sur chantier, en garage ou en atelier Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO 1010 MA portable rechargeable avec prise-chargeur USB (type A/C) et 1 m de câble de chargement - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver