Description
•Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable JARO 2010 MA rechargeable de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED portable extrêmement économe en énergie avec une puissance de 20W qui répond aux exigences les plus élevées. Doté d'un boîtier moderne en aluminium Projecteur de chantier LED équipé de LED SMD Everlight très claires (2200lm) et support à verrouillage rapide sur glissière - orientable avec blocage dans la position choisie Projecteur LED portable avec port USB-C, batterie rechargeable intégrée (3,7V/6,6Ah) avec protection contre les sous-charges et surcharges et affichage de l'état de charge Projecteur avec support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique - parfait pour une utilisation sur chantier, en garage ou en atelier Phare de chantier avec batterie intégrée dotée de la fonction Powerbank pouvant servir de batterie externe/batterie de secours - câble de chargement USB type A/C fourni