Description
•Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable JARO 3010 MA rechargeable de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED portable extrêmement économe en énergie avec une puissance de 30W qui répond aux exigences les plus élevées. Doté d'un boîtier moderne en aluminium Projecteur de chantier LED équipé de LED SMD Everlight très claires (3200lm) et verrouillage rapide sur glissière - idéal pour bloquer le projecteur dans la position choisie Projecteur LED portable avec port USB-C, câble de chargement, fonction powerbank, batterie rechargeable intégrée (3,7V/10Ah), protection contre les sous-charges et les surcharges et témoin de charge Projecteur avec support en acier équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique - parfait pour une utilisation sur chantier, en garage ou en atelier Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO 3010 MA portable rechargeable avec prise-chargeur USB (type A/C) et 1 m de câble de chargement - le meilleur de la qualité brennenstuhl®