Description
•Les Atouts de l'article:
Deux projecteurs LED et un trépied de brennenstuhl® composent notre modèle JARO 6060 T. Le pied télescopique est doté de tubes en acier thermolaqué avec un range-câble résistant, une traverse de fixation et d'un set de visserie. Les projecteurs de 20W Projecteurs livrés avec un trépied réglable en hauteur jusqu'à 180cm maximum (visserie pour montage fourni) - idéal pour une utilisation en extérieur (chantier) comme en intérieur (atelier, hall) Pied télescopique repliable en acier avec revêtement thermolaqué, bagues de serrage facilement maniables - traverse de fixation et set de visserie livrés pour le montage des projecteurs LED Spots de chantier LED compacts et légers avec une puissance de 2x20W - pour un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Projecteurs de chantier LED avec un boîtier moderne et compact en aluminium, orientables pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins - vitre en verre sécurit Deux projecteurs LED équipés de 3m de câble H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures pouvant être enroulé sur le range-câble du trépied bénéficiant d'une excellente stabilité