• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250544 - Projecteur LED JARO 7060 T avec trépied

  • Projecteur LED JARO 7060 T avec trépied 5800lm, 50W, 5m H07RN-F3G1,0, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250544
    • Référence Sonepar : 00199368483
    • EAN : 4007123684830
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Projecteur LED avec trépied JARO 7060 T / Projecteur de chantier LED avec pied télescopique (en extérieur, 50W, 5800lm, 6500K, réglable en hauteur jusqu'à 180cm, 5m H07RN-F, IP65)

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED et un trépied de brennenstuhl® composent notre modèle JARO 7060 T. Le pied télescopique est doté de tubes en acier thermolaqué avec un range-câble résistant, une traverse de fixation et d'un set de visserie. Le projecteur de 50W est équi Projecteur LED livré avec un trépied réglable en hauteur jusqu'à 180cm max., idéal pour une utilisation en extérieur (sur chantier) comme en intérieur (atelier, halle) Pied télescopique repliable en acier avec revêtement thermolaqué, de bagues de serrage facilement maniables et d'un range-câble - bénéficie d'une excellente stabilité - livré avec un set de visserie Projecteur LED très compact et léger avec une puissance de 50W, convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Projecteur de chantier LED 5800lm avec un boîtier moderne et compact en aluminium, orientable pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins - vitre en verre sécurit Projecteur LED équipé de 5m de câble H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures et d'un robuste pied télescopique en acier