Description
•Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable JARO 7060 M de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 50W répondant aux exigences les plus élevées. Ce spot de chantier a été développé avec une forme compacte et Projecteur de chantier LED compact et léger avec une puissance de 50W, convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Lampe de chantier LED équipée d'un support léger et pliable, équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport - idéal pour une utilisation sur chantier, dans les garages ou les ateliers Projecteur LED muni de puissantes LED SMD Everlight diffusant un flux lumineux de 5800lm (modes d'éclairage : 100%, 50%, 25%) avec blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide Spot de chantier LED doté d'un boîtier moderne, d'un support pliable, compact et robuste en aluminium - tête de projecteur orientable en continu pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins Phare d'éclairage LED JARO avec 5m de câble H07RN-F 3G1,0, support inclinable ou rabattable grâce aux vis de verrouillage, pattes de stabilité, traverse - interrupteur avec 3 modes d'éclairage