• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250901 - --PROJECTEUR LED JARO 1050 P

  • Projecteur LED JARO 1050 P avec detecteur de mouvements infrarouge 980lm, 9,6W, 
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250901
    • Référence Sonepar : 00199367479
    • EAN : 4007123674794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED JARO 1050 P / Projecteur LED avec détecteur de mouvements (Projecteur pour l'extérieur en montage mural avec une portée jusqu'à 10m, spot LED 980lm avec boîtier en aluminium, IP54)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED JARO 1050 P avec PIR de brennenstuhl® pour montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 10W qui répond aux exigences les plus élevées. Doté d'un boîtier en aluminium de qualité et d'une vitre en v Spot avec LED très claires équipé d'un détecteur de mouvements infrarouge avec portée 10m, secteur de capture 120° env., durée de fonctionnement de 10 sec à 5 min et détecteur crépusculaire Lampe extérieure LED équipée d'une borne de connexion externe protégée contre les projections d'eau pour un montage facile - Détecteur orientable horizontalement et verticalement Projecteur extérieur LED avec détecteur de mouvements idéal pour l'éclairage automatique des allées, entrées de garage, passages - un moyen de dissuasion efficace contre l'effraction et le vol Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO 1050 P avec détecteur de mouvements infrarouge et détection crépusculaire - Boîtier moderne et robuste en aluminium avec borne de connexion externe étanche - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver