• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250902 - --PROJECTEUR PORT LED JARO 10

  • Projecteur LED portable JARO 1050 M, 980lm, 9,6W, IP65, 2m H07RN-F 3G1,0, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250902
    • Référence Sonepar : 00199367631
    • EAN : 4007123676316
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED portable JARO 1050 M / Projecteur de chantier LED portable pour l'extérieur 10W (Spot de chantier LED avec 2m de câble et verrouillage rapide sur glissière, IP65, 980lm)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED portable JARO 1050 M de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 10W qui répond aux exigences les plus élevées. Ce spot de chantier a été développé avec une forme très plate Projecteur LED très compact et léger avec une puissance de 10W, convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Projecteur LED équipé de 14 LED SMD Everlight très claires diffusant un flux lumineux de 980lm et d'un verrouillage rapide sur glissière - idéal pour bloquer le projecteur dans la position choisie Projecteur de chantier LED avec un boîtier moderne et robuste en aluminium, orientable en continu pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO portable avec 2m de câble et verrouillage rapide sur glissière - le meilleur de la qualité brennenstuhl®