• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250907 - Projecteur LED JARO 2050 T ave

  • Projecteur LED JARO 2050 T avec trépied 1950lm, 20W, 3m H07RN-F3G1,0, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250907
    • Référence Sonepar : 00199367639
    • EAN : 4007123676392
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED JARO 2050 T sur trépied (Projecteur de chantier LED avec trépied télescopique réglable, 20W, 1950lm, 6500K, IP65, 3m de câble)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED avec trépied JARO 2050 T de brennenstuhl® est équipé d'un projecteur de chantier LED économe en énergie, doté d'un pied télescopique et d'une puissance de 20W qui répond aux exigences les plus élevées. Muni d'un boîtier robuste en alu Projecteur LED avec trépied réglable en hauteur (jusqu'à 1,80m max.), idéal pour une utilisation sur chantier, pour la bricolage, les artisans et d'autres applications en extérieur et en intérieur Projecteur de chantier LED économe en énergie avec trépied pour un éclairage parfait - équipé de LED SMD Everlight très claires (émission de chaleur amoindrie et vitre en verre sécurit de qualité) Projecteur de chantier LED orientable avec blocage dans la position choisie, boîtier moderne et robuste en aluminium Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO sur trépied en acier robuste, avec 3m de câble, avec écrous de serrage maniables et rangement pour le câble - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver