• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250909 - 2 Projecteurs LED JARO 4050 T

  • 2 Projecteurs LED JARO 4050 T avec trépied 2x1950lm, 2x20W, 2,5m H07RN-F3G1,0, I
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250909
    • Référence Sonepar : 00199367642
    • EAN : 4007123676422
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteurs LED JARO 4050 T avec trépied / 2x20W Projecteurs de chantier LED avec pied télescopique (réglable en hauteur, 2x1950lm, 2x20W, 6500K, 2,5m H07RN-F 3G1,0, utilisation en extérieur IP65)

•Les Atouts de l'article:

Deux projecteurs LED et un trépied de brennenstuhl® composent notre modèle JARO 4050 T. Le pied télescopique est doté de tubes en acier thermolaqué avec un range-câble résistant, une traverse de fixation et d'un set de visserie. Les projecteurs de 20W 2 projecteurs livrés avec un trépied réglable en hauteur (0,82m à 1,42m max. projecteurs exclus), idéal pour une utilisation en extérieur (sur chantier) comme en intérieur (atelier, halle) Projecteurs LED très compacts et légers avec une puissance de 2x20W conviennent à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Projecteurs de chantier LED avec un boîtier moderne et compact en aluminium, orientables pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins - vitre en verre sécurit Deux projecteurs LED équipés de 2,5m de câble H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures pouvant être enroulé sur le range-câble du trépied bénéficiant d'une excellente stabilité

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver