• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250910 - Projecteur LED extérieur JARO

  • Projecteur LED extérieur JARO 3050 2650lm, 30W, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250910
    • Référence Sonepar : 00199367622
    • EAN : 4007123676224
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED JARO 3050 / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Projecteur extérieur pour montage mural, spot LED avec 2650lm, boîtier robuste en aluminium, IP65)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED JARO 3050 de brennenstuhl® pour un montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 30W, qui répond aux exigences les plus élevées. Ce projecteur étonne également par son design très plat et sa robust Spot avec LED SMD Everlight très claires, un design très plat pour un montage mural en intérieur ou en extérieur, indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Lampe extérieure LED équipée d'une borne de connexion externe étanche pour un montage facile Projecteur LED d'extérieur équipé de LED SMD Everlight très claires ayant une longue durée de vie - résistant aux chocs, sans entretien et une émission de chaleur amoindrie Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO 3050 (2650lm) avec boîtier moderne et robuste en aluminium avec borne de connexion externe étanche - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver