• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250914 - Projecteur LED JARO 3050 T ave

  • Projecteur LED JARO 3050 T avec trépied 2650lm, 30W, 5m H07RN-F3G1,0, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250914
    • Référence Sonepar : 00199367640
    • EAN : 4007123676408
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED JARO 3050 T avec trépied / 30W Projecteur de chantier LED avec pied télescopique (réglable en hauteur, 2650lm, 30W, 6500K, 5m H07RN-F 3G1,0, utilisation en extérieur, IP65)

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED et un trépied de brennenstuhl® composent notre modèle JARO 3050 T. Le pied télescopique est doté de tubes en acier thermolaqué avec un range-câble résistant, une traverse de fixation et d'un set de visserie. Le projecteur de 30W est équi Projecteur livré avec un trépied réglable en hauteur (0,86m à 1,52m max. projecteur exclus), idéal pour une utilisation en extérieur (sur chantier) comme en intérieur (atelier, halle) Projecteur LED très compact et léger avec une puissance de 30W, convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Projecteur de chantier LED avec un boîtier moderne et compact en aluminium, orientable pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins - vitre en verre sécurit Projecteur LED équipé de 5m de câble H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures pouvant être enroulé sur le range-câble du trépied bénéficiant d'une excellente stabilité

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver