• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171250920 - --PROJECTEUR PORT. LED JARO 5

  • Projecteur LED portable JARO 5050 M, 4400lm, 50W, 5m H07RN-F 3G1,0, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171250920
    • Référence Sonepar : 00199367635
    • EAN : 4007123676354
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED portable JARO 5050 M / Projecteur de chantier LED mobile, utilisation en extérieur (50W, 4400lm, 6500K, 5m H07RN-F 3G1,0, verrouillage rapide sur glissière, IP65)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED portable JARO 5050 M de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 50W qui répond aux exigences les plus élevées. Ce spot de chantier a été développé avec une forme très plate Projecteur LED très compact et léger avec une puissance de 50W, convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) Projecteur LED équipé de 84 LED SMD Everlight très claires diffusant un flux lumineux de 4400lm et d'un verrouillage rapide sur glissière - orientable avec blocage dans la position choisie Projecteur de chantier LED avec un boîtier moderne et robuste en aluminium, orientable en continu pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins Phare de chantier avec rangement de câble résistant (câble H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures), perçages prévus dans le support de maintien permettant un montage sur trépied

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver