• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171411902 - Projecteur LED portable BF 505

  • Projecteur LED portable BF 5051 M 360° 5400lm, 5m H07RN-F 3G1,5, IP54
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171411902
    • Référence Sonepar : 00199411902
    • EAN : 3281854119026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur de chantier LED portable avec éclairage à 360°/projecteur LED 50W (5m de câble et prise de courant avec clapet à fermeture automatique, lumière non éblouissante, interrupteur marche/arrêt)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED 360° portable BF 5051 M de brennenstuhl® convient parfaitement à une utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP54 et au câble RN. Le spot de chantier est doté d'une lumière non éblouissante, sans ombre par le biais d'u Projecteur de chantier LED 50W avec 5m de câble (H07RN-F 3G1,5) avec un éclairage non éblouissant, une diffusion panoramique 360°, pouvant être monté verticalement, suspendu ou fixé sur un trépied Spot de chantier 50W avec dôme en matière plastique résistant aux chocs - idéal pour les travaux de peinture ou l'utilisation sur les chantiers Projecteur de chantier LED robuste et stable avec un crochet de suspension et commutable par un interrupteur marche/arrêt disposant de deux modes d'éclairage (100% - 50%) Contenu du colis : 1x Projecteur LED portable 360° avec une puissance de 50W, interrupteur marche/arrêt et 5m de câble - le meilleur de la qualité brennenstuhl®