• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171471901 - Projecteur LED portable TORAN 5051 MB av

  • Projecteur LED portable TORAN 5051 MB avec Bluetooth® couplé à votre smartphone
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171471901
    • Référence Sonepar : 00199471901
    • EAN : 3281854719011
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Projecteur LED portable TORAN 5051 MB / Projecteur de chantier 50W pilotage via une application en Bluetooth®, utilisation intérieure et extérieure IP54 (5700lm, 5m de câble RN-F)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur de chantier LED de brennenstuhl pour une utilisation en extérieur connecté au smartphone via le Bluetooth®. Cette lampe de chantier est doté d'une puissance de 50W et par son indice de protection IP54 est protégée contre la poussière et Projecteur de chantier 50W pour une utilisation en intérieur et en extérieur (IP54) et pilotable sur chantier avec votre smartphone via l'application de gestion de l'éclairage Projecteur LED portable 5m de câble (H07RN-F 3G1,5) résistant aux hydrocarbures, protection des angles en caoutchouc pour une meilleure stabilité, conçu pour une utilisation intensive sur chantier Application avec fonctions suivantes : réglage en continu de la puissance lumineuse, couplage (piloter en simultané jusqu'à 5 projecteurs), minuterie (programmer la durée d'éclairage marche/arrêt) Lampe de chantier LED avec fonction variation de l'intensité lumineuse en continu (de 10% à 100%) et support de maintien rabattable pouvant être monter ou fixer le projecteur sur trépied brennenstuhl® Phare de chantier LED équipé d'une prise de courant avec clapet et 2 interrupteurs : marche/arrêt et Bluetooth - pilotage via l'application gratuite brennenstuhl TORAN téléchargeable