Description
•Les Atouts de l'article:
La lampe torche LED OLI 0300 A de brennenstuhl® équipée d'une batterie rechargeable est robuste, compacte et à une autonomie pouvant aller jusqu'à 70h. Cette lampe de poche va vous impressionner par sa qualité et sa sécurité dans tous les domaines. Ain Lampe torche LED multifonctions avec un éclairage de surface très clair, pour une utlisation à l'extérieur (IP44) comme au domicile, dans le jardin, au camping ou lors d'activités de plein air Lampe de camping LED polyvalente avec fonction powerbank intégrée (batterie externe/de secours) en cas de panne de chargement de votre smartphone ou autres outils avec port USB Mini lampe LED avec 2 crochets et 2 aimants intégrés pour une accroche rapide et pratique Lampe LED ronde au format de poche avec 2 modes d'éclairage : SOS - clignotement pouvant servir de lampe de secours (par ex. panne de voiture) Lampe torche LED rechargeable avec fonction de variation de l'intensité lumineuse en continu de 100% à 5% - durée de chargement : 4h et autonomie maximale de 70h