• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171580001 - Projecteur LED portable DINORA 5050 5m H

  • Projecteur LED portable DINORA 5050 5m H07RN-F 2x1,0, 5100lm, IP65
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171580001
    • Référence Sonepar : 00199367653
    • EAN : 4007123676538
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Projecteur LED portable DINORA 5050 / projecteur de chantier LED (45W, 5100lm, 5700K, IP65, vitre translucide, boîtier en matière plastique résistant aux chocs et 5m de câble)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur de chantier LED DINORA 5050 portable de brennenstuhl® est un projecteur LED portable équipé d'une vitre translucide, d'un boîtier en plastique résistant aux chocs et d'une protection renforcée des angles. Le phare de chantier LED est adap Projecteur de chantier LED très léger et robuste, 5100lm pour un éclairage plaisant non éblouissant pour les grandes surfaces - idéal à une utilisation professionnelle et pour le bricoleur averti Lampe de chantier LED avec indice de protection IP65 (Etanche à la poussière et protection contre les jets d'eau) et câble résistant aux hydrocarbures, parfait pour une utilisation en extérieur Spot de chantier LED résistant aux chocs 45W avec anse de maintien rabattable et réglable pour poser et fixer le projecteur sur un trépied brennenstuhl® Spot de chantier LED avec protection renforcée des angles en caoutchouc et 5m de câble (H07RN-F 2x1,0), transportable facilement grâce à la poignée intégrée Phare de chantier LED au format compact, avec une vitre translucide pour un éclairage diffus et un interrupteur marche/arrêt - livré avec une vis M6 50mm pour fixer sur un trépied

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver