• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171581021 - Projecteur LED portable DINORA 8061 FR a

  • Projecteur LED portable DINORA 8061 FR avec prise de courant, 5m H07RN-F 3G1,5 8
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171581021
    • Référence Sonepar : 00199581900
    • EAN : 3281855819000
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Projecteur LED portable DINORA 8061 FR / projecteur de chantier LED avec prise de courant (70W, 8300lm, 5700K, IP54, 5m de câble et boîtier, vitre translucide et résistant aux chocs)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur de chantier LED DINORA 8061 FR portable de brennenstuhl® est un projecteur LED portable équipé d'un vitre translucide, d'un boîtier en plastique résistant aux chocs et d'une protection renforcée des angles. Le projecteur de chantier LED e Projecteur de chantier LED très léger et robuste, 8300lm pour un éclairage plaisant non éblouissant pour les grandes surfaces - idéal à une utilisation professionnelle et pour le bricoleur averti Projecteur de chantier LED avec prise de courant IP54 (Protection contre la poussière et les projections d'eau) et câble résistant aux hydrocarbures, parfait pour une utilisation en extérieur Spot de chantier LED résistant aux chocs 67W avec anse de maintien rabattable et réglable pour poser et fixer le projecteur sur un trépied brennenstuhl® Spot de chantier LED avec protection renforcée des quatre angles en caoutchouc et 5m de câble (H07RN-F 3G1,5), transportable facilement grâce à la poignée intégrée Phare de chantier LED léger, avec une vitre translucide pour un éclairage diffus, un interrupteur marche/arrêt - livré avec une vis M6 50mm pour fixer sur un trépied