Description
•Les Atouts de l'article:
Le projecteur de chantier LED DINORA 10051 FR portable de brennenstuhl® est un projecteur LED portable équipé d'un boîtier en plastique résistant aux chocs et d'une protection renforcée des angles. Le projecteur de chantier LED est adapté à une utilisa Projecteur de chantier LED très léger et robuste, 10600lm pour un éclairage plaisant non éblouissant pour les grandes surfaces - idéal à une utilisation professionnelle et pour le bricoleur averti Lampe de chantier LED avec prise de courant IP54 (Protection contre la poussière et les projections d'eau) et câble résistant aux hydrocarbures, parfait pour une utilisation en extérieur Spot de chantier LED résistant aux chocs 85W avec anse de maintien rabattable et réglable pour poser et fixer le projecteur sur un trépied brennenstuhl® Spot de chantier LED avec protection renforcée des quatre angles en caoutchouc et 5m de câble (H07RN-F 3G1,5), transportable facilement grâce à la poignée intégrée Phare de chantier LED léger, avec une vitre translucide pour un éclairage diffus, un interrupteur marche/arrêt et un variateur de lumière (de 10% à 100%)