• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171630501 - Projecteur de chantier LED BS

  • Projecteur de chantier LED BS 5000 MA rechargeable, compatible batterie Bosch Pr
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171630501
    • Référence Sonepar : 00199367457
    • EAN : 4007123674572
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Projecteur de chantier LED BS 5000 MA rechargeable 6000lm (compatible avec batterie Bosch Professionnal 18V, IP55, 2 modes d'éclairage, variateur, autonomie 5h max, fonction powerbank)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur de chantier LED BS 5000 MA rechargeable de brennenstuhl®, robuste et puissant, dispose d'un rendement lumineux performant et d'une compatibilité optimale avec les batteries rechargeables de la gamme Bosch Professional 18V System. Grâce Projecteur de chantier LED avec bouton poussoir, témoin de charge - développé pour une utilisation avec les batteries Li-Ion 18V GBA et ProCORE18V (batterie non fournie) de la gamme Bosch Professional Phare de chantier muni de puissantes LED OSRAM avec un rendement lumineux performant et une longue durée de vie - éclairage de chantier idéal pour une utilisation dans des conditions intensives (IP55) Lampe de chantier LED avec port USB intégré dotée de 2 modes d'éclairage (100%-50%) et d'une fonction de variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100% - parfait pour piloter l'éclairage Projecteur LED rechargeable doté d'un boîtier robuste et d'angles de protection en caoutchouc - peut être monté sur un trépied brennenstuhl (set de visserie fourni) pour un maximum de mobilité