• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171630802 - Projecteur de chantier LED BS

  • Projecteur de chantier LED BS 8050 MH portable hybride, compatible batterie Bosc
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171630802
    • Référence Sonepar : 00199367458
    • EAN : 4007123674589
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED BS 8050 MH hybride (spot de chantier compatible avec gamme de batterie rechargeable Bosch Professional 18V, 80W, 7900lm, 5000K, IP55, 5m de câble, variateur et 2 modes d'éclairage)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur de chantier LED BS 8050 MH hybride de brennenstuhl®, robuste et puissant, dispose d'un rendement lumineux efficace et d'une compatibilité optimale avec les batteries de la gamme Bosch Professional 18V System. Grâce à son capot à batteri Projecteur de chantier LED hybride, IP55 développé pour le système Bosch Professional 18V - fonctionne avec câble et batterie (non fournie) Li-Ion 18V GBA et ProCORE18V de la gamme Bosch Professional Projecteur équipé 5m de câble, mobilité assurée grâce à la technologie hybride : sur batterie et sur secteur - en cas de coupure de courant, le projecteur bascule automatiquement sur la batterie Lampe de chantier LED professionnelle 7900lm équipée de 2 modes d'éclairage (100% - 50%) et de la fonction variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100% - idéal pour piloter l'éclairage Pour encore plus de flexibilité, le projecteur de chantier peut être monté sur un trépied brennenstuhl grâce au set de visserie fourni

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver