• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171640 - Lampe torche LED multifonction

  • Lampe torche LED multifonctions OLI 310 AB rechargeable avec haut-parleur Blueto
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171640
    • Référence Sonepar : 00199366787
    • EAN : 4007123667871
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Lampe torche LED multifonctions OLI 310 AB rechargeable, avec haut-parleur Bluetooth® / lampe de camping avec aimant et crochet (350lm, port USB avec fonction powerbank, en extérieur)

•Les Atouts de l'article:

La lampe torche LED OLI 310 AB de brennenstuhl® rechargeable, pour l'extérieur, avec haut-parleur Bluetooth® intégré est indispensable pour les activités de plein air comme le camping ou la randonnée. Diffusez votre musique à partir de vos applications Lampe LED multifonctions avec utilisation en extérieur (IP44), haut-parleur avec connexion Bluetooth® intégré ayant une puissance de 3W pour écouter vos musiques préférées en boucle Lampe de camping LED polyvalente avec port USB 1A et fonction powerbank intégrée (batterie externe/de secours) en cas de panne de chargement de votre smartphone ou autres outils avec port USB Mini lampe LED avec crochet et aimant intégré pour fixation Lampe LED ronde, au format de poche pour les activités extérieures avec de multiples modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant (lampe de secours) Lampe torche LED rechargeable équipée d'une batterie Li-Ion 3,7V/4Ah avec témoin de charge - durée de chargement : 6h et autonomie maximale de 54h

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver