• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171900 - DETECTEUR DE MOUVEMENT PIR180

  • Detecteur de mouvements infrarouge PIR 180 IP44 Anthracite
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171900
    • Référence Sonepar : 00199361934
    • EAN : 4007123619344
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 (IP44, secteur de capture 180°, portée jusqu’à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur anthracite

•Les Atouts de l'article:

Le détecteur de mouvements infrarouge de brennenstuhl® est un capteur de présence à installer. Le capteur infrarouge dispose d’un secteur de capture à 180° et d’une portée pouvant aller jusqu’à 12 mètres. Ce détecteur, en anthracite, est adapté à une u Capteur de présence avec une durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ - orientable horizontalement et verticalement Détecteur de présence pour une utilisation en extérieur, à installer, secteur de capture horizontale à 180°, portée de 12m max. Pour un éclairage marche/arrêt automatique des lampes, des lampes à halogène, des lampes à économie d'énergie, des lampes LED Contenu du colis : 1x Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180, couleur anthracite, en extérieur et en intérieur - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver