• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1171960205 - --PROJECTEUR PORT LED EL 2000

  • Projecteur LED portable EL 2000 MA, 2150lm, IP54
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1171960205
    • Référence Sonepar : 00199367568
    • EAN : 4007123675685
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur LED portable EL 2000 MA rechargeable (projecteur de chantier LED 20W, 2150lm, 6000K, IP54, avec fonction powerbank, autonomie de 6h)

•Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED portable EL 2000 MA rechargeable de brennenstuhl® est un projecteur de chantier LED d'une puissance de 20W qui peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce phare de travail est équipé d'une batterie Li-Ion rechargeable ayan Lampe de chantier LED compacte et légère avec une puissance de 20W, pour une utilisation en extérieur grâce à l'indice de protection IP54 (protection contre la poussière et les projections d'eau) Spot de chantier LED 2150lm disposant de 2 modes d'éclairage (100% - 50%) - le projecteur de chantier LED compact, pratique à transporter et réglable en fonction de vos exigences et de vos besoins Projecteur LED portable orientable avec blocage dans la position choisie grâce aux vis papillons, 6h d'autonomie max., témoin de charge et bouton-poussoir indicateur de charge de la batterie Contenu du colis : 1x Projecteur LED portable EL 2000 MA 20W et fonction powerbank (batterie externe/de secours) 5V/1A, 1x câble de raccordement USB - le meilleur de la qualité brennenstuhl®

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver